DAYTON 2JGA7 nedsänkbar avloppspump 1 hk | AC2EKU

DAYTON 2JGA7 dränkbar avloppspump 1 hk

Finns i lager
Artikel: AC2EKU Modell: 2JGA7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 418 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps2.6
BasmaterialRostfritt stål
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter9.25 "
Urladdning NPT2"
Urladdningsstorlek2 "-NPT
GPM för vatten @ 10 ft. av Head112
GPM för vatten @ 15 ft. av Head98
GPM för vatten @ 20 ft. av Head86
GPM för vatten @ 25 ft. av Head72
GPM för vatten @ 30 ft. av Head52
GPM för vatten @ 40 ft. av Head22
GPM för vatten @ 5 ft. av Head130
Höjd17.75 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1
PumphjulsmaterialRostfritt stål
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Huvud46 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Motorvarvtal3450
motortypOlja fylld
Fas3
PumptypManuell
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningCRB / CMC / Buna N / SS
Byt typIngen
Termisk skyddNej
ToppmaterialRostfritt stål
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.33
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 2JGA4 dränkbar avloppspump 4/10 hk | AC2EKQ 2JGA42811Rostfritt stål--90--6 248 kr
DAYTON 2JGA5 nedsänkbar avloppspump 1/2 hk | AC2EKR 2JGA54212.3Rostfritt stål22-95--16 835 kr
DAYTON 2JGA6 nedsänkbar avloppspump 1 hk | AC2EKT 2JGA6739.2Rostfritt stål5010135--8 944 kr
DAYTON 3BB87 nedsänkbar avloppspump 4/10 hk | AC8LDN 3BB87512303 Stainless Steel--115--7 896 kr
DAYTON 3BB88 Avloppsutkastarpump, 1/2 HP, Gjutjärn, 120 VAC, 1750 rpm, 1 Fas | AC8LDP 3BB88-12303 Stainless Steel--140--9 793 kr
DAYTON 3BB89 nedsänkbar avloppspump 1/2 hk | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Stainless Steel--140--10 680 kr
DAYTON 3BB90 nedsänkbar avloppspump 1 hk | AC8LDR 3BB9011710.7303 Stainless Steel10070-17-18 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2JGA7 dränkbar avloppspump 1 hk
10 418 kr /enhet