DAYTON 3BB87 nedsänkbar avloppspump 4/10 hk | AC8LDN

DAYTON 3BB87 Dränkbar avloppspump 4/10 hk

Finns i lager
Artikel: AC8LDN Modell: 3BB87

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps12
Basmaterial303 Stainless Steel
Ledningslängd20ft.
Diameter10.75 "
Urladdning NPT2"
Urladdningsstorlek2 "-NPT
GPM för vatten @ 10 ft. av Head95
GPM för vatten @ 15 ft. av Head70
GPM för vatten @ 20 ft. av Head40
GPM för vatten @ 25 ft. av Head5
GPM för vatten @ 5 ft. av Head115
Höjd16.75 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP4/10
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Huvud25.5 ft.
Max. Flytande temp.77 grader F
Max. Temp.77 grader F
Motorvarvtal1750
Fas1
PumptypAutomat
RPM1750
AxelmaterialSic
AxeltätningKiselkarbid
Byt typTether
ToppmaterialGjutjärn
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2225
Fartygets höjd (cm)48.01
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 2JGA4 dränkbar avloppspump 4/10 hk | AC2EKQ 2JGA42811Rostfritt stål--90--6 958 kr
DAYTON 2JGA5 nedsänkbar avloppspump 1/2 hk | AC2EKR 2JGA54212.3Rostfritt stål22-95--18 706 kr
DAYTON 2JGA6 nedsänkbar avloppspump 1 hk | AC2EKT 2JGA6739.2Rostfritt stål5010135--9 618 kr
DAYTON 2JGA7 nedsänkbar avloppspump 1 hk | AC2EKU 2JGA7722.6Rostfritt stål5222130--10 694 kr
DAYTON 3BB88 Avloppsutkastarpump, 1/2 HP, Gjutjärn, 120 VAC, 1750 rpm, 1 Fas | AC8LDP 3BB88-12303 Stainless Steel--140--10 906 kr
DAYTON 3BB89 nedsänkbar avloppspump 1/2 hk | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Stainless Steel--140--11 574 kr
DAYTON 3BB90 nedsänkbar avloppspump 1 hk | AC8LDR 3BB9011710.7303 Stainless Steel10070-17-17 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3BB87 Dränkbar avloppspump 4/10 hk
8 793 kr /enhet