DAYTON 2MPT8 Hydraulisk staplare med fast bas 1000 Lb 56 tums lyft | AC2THL

DAYTON 2MPT8 Hydraulisk staplare med fast bas 1000 Lb 56 tums lyft

Artikel: AC2THL Modell: 2MPT8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

28 673 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast bashydraulisk staplare
Basben inuti dim.26 "
Basben utanför dim.30 "
Hjul typ(2) Styv, (2) Vridbar
Gaffellängd30 "
Gaffelbredd3"
Främre hjul Dia.5"
Framhjulsdia.5"
Lyfthöjd Max.56 "
Lyfthöjd Min.1"
Lastkapacitet1000 lb.
Load Center16 "
Totala höjden72 "
Total längd47 "
Total bredd32 "
Powered ByManuell fotpump
Bakhjul Dia.4"
Bakhjulsdia.4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 157.5
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBasben utanför dim.GaffellängdTotal längdTotal breddGaffelbreddRammaterialLyfthöjd Max.Pris
DAYTON 2MPT9 Hydraulisk staplare med fast bas 1000 Lb 64 tums lyft | AC2THM 2MPT980 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "26 092 kr
RFQ
DAYTON 2MPU1 Hydraulisk staplare med fast bas 1000 Lb 76 tums lyft | AC2THN 2MPU192 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "39 775 kr
RFQ
DAYTON 2MPU9 Fast Bse hydraulisk staplare 750 Lb 54 tums lyft | AC2THW 2MPU960.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "15 527 kr
DAYTON 4VMD9 Fast Bse hydraulisk staplare 2000 Lb 63 tums lyft | AD9XAW 4VMD980 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Stål63 "19 109 kr
RFQ
DAYTON 4VME1 Fast Bse Hydraulisk staplare 3000 Lb 63 tums lyft | AD9XAX 4VME180 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan63 "19 204 kr
RFQ
DAYTON 4VME2 Fast Bse hydraulisk staplare 2000 Lb 98 tums hiss | AD9XAY 4VME272 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan98 "21 869 kr
RFQ
DAYTON 4VME3 Fast Bse Hydraulisk Stackr 2000 Lb 118 Tums Lyft | AD9XAZ 4VME382 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan118 "22 441 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MPT8 Hydraulisk staplare med fast bas 1000 Lb 56 tums lyft
28 673 kr /enhet