DAYTON 2MPU9 Fast Bse hydraulisk staplare 750 Lb 54 tums lyft | AC2THW

DAYTON 2MPU9 fast Bse hydraulisk staplare 750 Lb 54 tums lyft

Finns i lager
Artikel: AC2THW Modell: 2MPU9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast bashydraulisk staplare
Basben inuti dim.11-3 / 8 "
Basben utanför dim.15.375 "
Hjul typ(2) Styv, (2) Vridbar
Gaffellängd18 "
Gaffelbredd3"
Främre hjul Dia.5"
Lyfthöjd Max.54 "
Lyfthöjd Min.1 / 2 "
Lastkapacitet750 lb.
Load Center10 "
Totala höjden60.5 "
Total längd30 "
Total bredd22.5 "
Powered ByManuell fotpump
Bakhjul Dia.8"
Bakhjulsdia.8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.4
Fartygets höjd (cm)153.67
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBasben utanför dim.GaffellängdTotal längdTotal breddGaffelbreddRammaterialLyfthöjd Max.Pris
DAYTON 2MPT8 Hydraulisk staplare med fast bas 1000 Lb 56 tums lyft | AC2THL 2MPT872 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "28 673 kr
RFQ
DAYTON 2MPT9 Hydraulisk staplare med fast bas 1000 Lb 64 tums lyft | AC2THM 2MPT980 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "26 092 kr
RFQ
DAYTON 2MPU1 Hydraulisk staplare med fast bas 1000 Lb 76 tums lyft | AC2THN 2MPU192 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "39 775 kr
RFQ
DAYTON 4VMD9 Fast Bse hydraulisk staplare 2000 Lb 63 tums lyft | AD9XAW 4VMD980 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Stål63 "19 109 kr
RFQ
DAYTON 4VME1 Fast Bse Hydraulisk staplare 3000 Lb 63 tums lyft | AD9XAX 4VME180 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan63 "19 204 kr
RFQ
DAYTON 4VME2 Fast Bse hydraulisk staplare 2000 Lb 98 tums hiss | AD9XAY 4VME272 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan98 "21 869 kr
RFQ
DAYTON 4VME3 Fast Bse Hydraulisk Stackr 2000 Lb 118 Tums Lyft | AD9XAZ 4VME382 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan118 "22 441 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MPU9 fast Bse hydraulisk staplare 750 Lb 54 tums lyft
15 527 kr /enhet