DAYTON 4VME3 Fast Bse Hydraulisk Stackr 2000 Lb 118 Tums Lyft | AD9XAZ

DAYTON 4VME3 Fast Bse Hydraulic Stackr 2000 Lb 118 tums lyft

Artikel: AD9XAZ Modell: 4VME3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

22 441 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast bashydraulisk staplare
Basben inuti dim.14-3 / 8 "
Basben utanför dim.24-39 / 64 "
Hjul typ(2) Styv, (2) Vridbar
Gaffellängd43 "
Gaffelbredd6 5 / 16 "
Rammaterialpolyuretan
Främre hjul Dia.4"
Framhjulsdia.2-29 / 32 "
Lyfthöjd Max.118 "
Lyfthöjd Min.3 5 / 16 "
Lastkapacitet2000 lb.
Load Center24 "
Totala höjden82 "
Total längd63 "
Total bredd28.5 "
Powered ByManuell fotpump
Bakhjul Dia.7"
Bakhjulsdia.7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 319.5
Fartygets höjd (cm)209.55
Fartygets längd (cm)148.59
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBasben utanför dim.GaffellängdTotal längdTotal breddGaffelbreddRammaterialLyfthöjd Max.Pris
DAYTON 2MPT8 Hydraulisk staplare med fast bas 1000 Lb 56 tums lyft | AC2THL 2MPT872 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "28 673 kr
RFQ
DAYTON 2MPT9 Hydraulisk staplare med fast bas 1000 Lb 64 tums lyft | AC2THM 2MPT980 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "26 092 kr
RFQ
DAYTON 2MPU1 Hydraulisk staplare med fast bas 1000 Lb 76 tums lyft | AC2THN 2MPU192 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "39 775 kr
RFQ
DAYTON 2MPU9 Fast Bse hydraulisk staplare 750 Lb 54 tums lyft | AC2THW 2MPU960.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "15 527 kr
DAYTON 4VMD9 Fast Bse hydraulisk staplare 2000 Lb 63 tums lyft | AD9XAW 4VMD980 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Stål63 "19 109 kr
RFQ
DAYTON 4VME1 Fast Bse Hydraulisk staplare 3000 Lb 63 tums lyft | AD9XAX 4VME180 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan63 "19 204 kr
RFQ
DAYTON 4VME2 Fast Bse hydraulisk staplare 2000 Lb 98 tums hiss | AD9XAY 4VME272 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretan98 "21 869 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4VME3 Fast Bse Hydraulic Stackr 2000 Lb 118 tums lyft
22 441 kr /enhet