Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4YR98 Mekanik Vise 4 tums bredd | AE2NRY

WESTWARD 4YR98 Mekanikers skruvstycke 4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE2NRY Modell: 4YR98
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
1 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMechanic's Vise
BastypSnurra
Kroppsgjutning30,000 psi
TullbetygStandardplikt
KäftansikteSågtandad
KäftypUtbytbar överkäke, fast rörkäft
Käftbredd4"
MaterialDuktilt järn
Max. Öppning4"
Monteringshål Dia.1 / 2 "
Antal låsbultar2
Antal monteringspunkter3
Totala höjden7.625 "
Total längd13 "
Total bredd7 43 / 64 "
Rörkapacitet1/8 till 2 "
ReversibelNej
Vridbar vinkel360 grader
Halsdjup2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8205700030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Rörkäft ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHalsdjupKäftypKäftbreddMaterialMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESTWARD 10D708 Vikarmekanik för bänksvängning 4 in | AA2CKR 10D7083.437 "Utbytbar överkäke, fast rörkäft4"Gjutjärn17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "2 755 kr
WESTWARD 10D709 bänkskruvmekanik vridbar 8-1/4 in | AA2CKT 10D7094.625 "utbytbar8"Duktilt järn11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "5 434 kr
WESTWARD 10D711 Bänkvisemekanik Svängbar 5-1 / 2 In | AA2CKV 10D711Normal position 3-3 / 4 ", omvänd 2-3 / 4"Vändbar, utbytbar överkäke, fast rörkäft5.5 "Gjutjärn17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "3 635 kr
WESTWARD 4YP27 Bänk Vise 5 In | AE2NJZ 4YP272.5 "Utbytbar överkäke, fast rörkäft5"Duktilt järn1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "1 873 kr
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 tums käke | AF2CCE 6RA233.5 "Fast8"Duktilt järn1 / 2 "10 "21.625 "9"4 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4YR98 Mekanikers skruvstycke 4 tums bredd
1 461 kr /enhet