Dayton 4VME1 fixed base hydraulic stacker is used for lifting and transporting heavy loads with ease. It allows for handling materials, including pallets, crates and containers, streamlining loading and unloading processes. This stacker is ideal for warehouses, factories and distribution centres for lifting and transporting heavy loads with ease.
Funktioner:
- Denna hydrauliska staplare med fast bas har ett kompakt fotavtryck för manövrering i trånga utrymmen som gångar och lastkajer.
- Den levereras med axelmonterade polyuretanhjul, vilket ger enkel rörelse.
- Denna hydrauliska staplare med fast bas erbjuder en maximal lyfthöjd på 5 fot 3 tum.
- Den är utrustad med en fotpumpslyftkontrollmekanism, vilket möjliggör enkel användning av användaren.
- Den har en pulverlackerad stålram för hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
- Denna hydrauliska staplare med fast bas har en gaffelkonstruktion, vilket gör det enkelt att lyfta pallar, medar eller containrar med öppen botten.
Kompatibla tillbehör:
- Dayton MH4VME901G Kedjerullsats: Detta kit innehåller kedjerullar som säkerställer smidig drift och hållbarhet, vilket gör det till ett viktigt tillskott för effektiva materialhanteringsuppgifter.
- Dayton MH4VMD903G Load Roller Kit: Den ger smidig och effektiv laströrelse för att optimera materialhanteringsuppgifter i industriella miljöer.
- Dayton MH4VME907G bromssats: Detta kit förbättrar säkerheten och kontrollen genom att tillhandahålla bromsfunktioner för säker hantering av tunga laster.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket underhåll krävs för en fast hydraulisk staplare?
A. Regelbundet underhåll av en hydraulisk staplare med fast bas inkluderar kontroll av hydraulvätskenivåer, inspektion av läckor eller skador och smörjning av rörliga delar vid behov.
F. Finns det några viktfördelningsöverväganden när man använder en hydraulisk staplare med fast bas?
S. Ja, korrekt viktfördelning är avgörande för säker drift när du använder en hydraulisk staplare med fast bas. Operatörer bör se till att lasten är jämnt fördelad på gafflarna och inom staplarens lastkapacitetsgränser för att förhindra tippning eller instabilitet under lyft och transport.