DAYTON 2RB67 Takventil 48 tum mindre drivpaket | AC3BHZ

DAYTON 2RB67 takventil 48 tums mindre drivpaket

Artikel: AC3BHZ Modell: 2RB67
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

71 404 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Bashöjd1.75 "
Baslängd57.5 "
Basbredd57.5 "
Bearing TypeKuddblock med hög temperatur
Blad Dia.48 "
CFM-intervall25642 till 34761 @ 0.000-in SP
VäxeltypBälte
Husets materialGalvaniserat stål
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP2 till 5
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.56 "
Totala höjden71 5 / 6 "
Propeller Dia.48 "
PropellermaterialStål
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd313 till 587
Axeldia. Propellerände (in.)1-1/4
Axeldia. Sheave End1-1 / 4 "
VarvtalsregleringNej
HastighetsstyrbarNej
TypNödrökborttagning, axiell uppblåsning Mindre enhet Pkg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 251.1
Fartygets höjd (cm)190.5
Fartygets längd (cm)205.74
Fartygets bredd (cm)162.56
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.250-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.375-in. SPCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 4YU90 Avgasventil 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----40 404 kr
DAYTON 4YY23 Avgasventil 24 In | AE2QEJ 4YY23-1.75 "36.375 "-----19 591 kr
DAYTON 7A407 Avgasventil 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----47 225 kr
DAYTON 7A408 Avgasventil 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---47 967 kr
DAYTON 7A410 Avgasventil 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "5618490135812851206851 127 kr
DAYTON 7A411 Avgasventil 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "6559595648414150344852 711 kr
DAYTON 7A423 Avgasventil 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----50 387 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RB67 takventil 48 tums mindre drivpaket
71 404 kr /enhet