DAYTON 4YY23 Avgasventil 24 In | AE2QEJ

DAYTON 4YY23 Avgasventil 24 tum

Finns i lager
Artikel: AE2QEJ Modell: 4YY23

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 591 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Bashöjd1.75 "
Baslängd36.375 "
Basbredd36.375 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
Blad Dia.24 "
CFM-intervall4412 till 7766
VäxeltypBälte
Husets materialGalvaniserat stål
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP1 / 4 till 3 / 4
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.34 "
Totala höjden26 "
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialStål
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd525 till 925
Axeldia. Propellerände (in.)3/4
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
HastighetsstyrbarNej
TypAxial uppblast, mindre körpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.6
Fartygets höjd (cm)130.05
Fartygets längd (cm)110.24
Fartygets bredd (cm)110.74
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.250-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.375-in. SPCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 2RB67 Takventil 48 tum mindre drivpaket | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----71 404 kr
DAYTON 4YU90 Avgasventil 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----40 404 kr
DAYTON 7A407 Avgasventil 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----47 225 kr
DAYTON 7A408 Avgasventil 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---47 967 kr
DAYTON 7A410 Avgasventil 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "5618490135812851206851 127 kr
DAYTON 7A411 Avgasventil 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "6559595648414150344852 711 kr
DAYTON 7A423 Avgasventil 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----50 387 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YY23 Avgasventil 24 tum
19 591 kr /enhet