DAYTON 4YU90 Avgasventil 30 In | AE2PGT

DAYTON 4YU90 Avgasventil 30 In

Finns i lager
Artikel: AE2PGT Modell: 4YU90

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Bashöjd1 3 / 4 "
Baslängd42 "
Basbredd42 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM-intervall5073 till 8056 @ 0.0 Sp
Husets materialSpunnet aluminium
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP1 / 2 till 2
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.47-1 / 2 "
Totala höjden36 1 / 8 "
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialStål
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 35 35
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd551 till 875
Axeldia. Propellerände (in.)1-1/4
Axeldia. Sheave End1-1 / 4 "
HastighetsstyrbarNej
TypAxial Downblast Less Drive-paket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 114.3
Fartygets höjd (cm)131.83
Fartygets längd (cm)135.38
Fartygets bredd (cm)132.59
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.250-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.375-in. SPCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 2RB67 Takventil 48 tum mindre drivpaket | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----71 404 kr
DAYTON 4YY23 Avgasventil 24 In | AE2QEJ 4YY23-1.75 "36.375 "-----19 591 kr
DAYTON 7A407 Avgasventil 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----47 225 kr
DAYTON 7A408 Avgasventil 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---47 967 kr
DAYTON 7A410 Avgasventil 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "5618490135812851206851 127 kr
DAYTON 7A411 Avgasventil 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "6559595648414150344852 711 kr
DAYTON 7A423 Avgasventil 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----50 387 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YU90 Avgasventil 30 In
40 404 kr /enhet