DAYTON 7A411 Avgasventil 30 In | AF3AFK

DAYTON 7A411 Avgasventil 30 tum

Finns i lager
Artikel: AF3AFK Modell: 7A411

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1 3 / 4 "
Baslängd42 "
Basbredd42 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP8056
CFM @ 0.125-in. SP7572
CFM @ 0.250-in. SP7087
CFM @ 0.375-in. SP6559
CFM @ 0.500-in. SP5956
CFM @ 0.675-in. SP5320
CFM @ 0.750-in. SP4841
CFM @ 0.875-in. SP4150
CFM @ 1.000-in. SP3448
Husets materialSpunnet aluminium
Max. BHP1.98
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare24/12
Motor HP2
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.47 1 / 2 "
Totala höjden36 1 / 8 "
Fas1
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialStål
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 35 35
KräverTakram för nya installationer
RPM875
Axeldia. Propellerände (in.)1-1/4
Axeldia. Sheave End1-1 / 4 "
HastighetsstyrbarNej
TypAxial remdrev nedblästring med drivpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 137.16
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.250-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.375-in. SPCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 2RB67 Takventil 48 tum mindre drivpaket | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----71 404 kr
DAYTON 4YU90 Avgasventil 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----40 404 kr
DAYTON 4YY23 Avgasventil 24 In | AE2QEJ 4YY23-1.75 "36.375 "-----19 591 kr
DAYTON 7A407 Avgasventil 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----47 225 kr
DAYTON 7A408 Avgasventil 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---47 967 kr
DAYTON 7A410 Avgasventil 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "5618490135812851206851 127 kr
DAYTON 7A423 Avgasventil 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----50 387 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A411 Avgasventil 30 tum
52 711 kr /enhet