Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2RTK6 Axialfläkt 115vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DLN

DAYTON 2RTK6 axialfläkt 115vac 4-11/16 tum H 4-11/16 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AC3DLN Modell: 2RTK6
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
365SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps0.25
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCPolybutylen
CFM @ 0.000-in. SP124
dBA47
Djup1.5 "
Elektriska anslutningarTerminaler
Fläkt RPM2750
Höjd4 11 / 16 "
HusfinishSvart
Husets materialAluminium
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur158 grader F
MotorisoleringKlass A
motortypSkuggad pol
Monteringsöga OC4-1 / 8 "
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Fas1
KräverSladduppsättning (ingår ej)
FormaFyrkant
Termisk skyddImpedans
Spänning115 VAC
Watt21
Bredd4 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)14
Fartygets längd (cm)50.01
Fartygets bredd (cm)27
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Dayton 2RTK6 axialfläkt är idealisk för punktkylning av datorer, elektronisk utrustning, skåp och verktygsmaskiner på torra platser med begränsat utrymme. Det ger ett enkelt fältbyte för de flesta axialfläktar. Denna fyrkantiga axialfläkt har kullager för att fungera optimalt i alla monteringslägen.

Funktioner:

  • Dayton 2RTK6 axialfläkt har ett fyrkantigt hus med monteringshål i varje hörn för enkel vägg- eller panelinstallation.
  • Denna enhet har en skuggad motor med klass A-isolering och producerar 124 / 112 cfm luftflöde vid 0.000-tums statiskt tryck.
  • Den har impedans termiskt skydd för att skydda enheten.
  • Denna fläktkåpa är gjord av aluminium och fläktbladen är gjorda av polybutylen för korrosionsbeständighet.

Kompatibla tillbehör:

  • Fläktskydd: Dessa fläkt- eller fingerskydd installeras över denna fläkt för att skydda den från skador och förhindra skador.
  • Sladdsatser: Ett kompatibelt sladdset är anslutet till terminalen på denna fläkt för att driva enheten.

Standarder och godkännanden:

  • RoHS
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är IP-klassningen för denna Dayton 2RTK6 axialfläkt?

S. Denna Dayton 2RTK6 axialfläkt är IP20-klassad för att hindra fingrar eller föremål att komma in i den.

F. Vilken effekt har denna axialfläkt?

S. Denna Dayton 2RTK6 axialfläkt har en märkeffekt på 21/23 Watt och kräver en strömförsörjning på 115VAC.

F. Vilka är säkerhetspunkterna för att driva denna axialfläkt?

A.

  • Fläkten måste vara säkert jordad och den anslutna strömkällan måste uppfylla kraven.
  • Lås och märk strömbrytaren för att förhindra oavsiktlig strömtillförsel. Böj inte kabeln och låt inte kabeln komma i kontakt med heta ytor, olja, fett eller kemikalier.
  • Skydda alla rörliga delar och skydda kabeln från vassa föremål.

F. Vilken är den maximala temperaturen som denna axialfläkt kan hantera?

S. Denna Dayton 2RTK6 axialfläkt tål en maximal temperatur på 158 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellFläkt RPMAmpsLagerHöjdHusfinishHusets materialmotortypMonteringsplatsPris
DAYTON 2RTD1 Axialfläkt 115vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DJX 2RTD131000.25Sleeve4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polHorisontell509SEK
DAYTON 2RTD9 Axialfläkt 230vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DKD 2RTD931000.12Sleeve4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polHorisontell352SEK
DAYTON 2RTE1 Axialfläkt 230vac 4-11 / 16 tum H 4-11 / 16 tum bredd | AC3DKE 2RTE131500.12Boll4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polVertikal eller horisontell594SEK
DAYTON 2RTE4 Axialfläkt 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Noll friktionsluft2.375 "Svart måladPBT PlastSkuggad polVertikal eller horisontell262SEK
DAYTON 2RTE8 Axialfläkt 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Noll friktionsluft3.125 "Svart måladPBT PlastSkuggad polVertikal eller horisontell337SEK
DAYTON 2RTF2 Axialfläkt 5vdc 1-15 / 16 tum H 1-15 / 16 tum bredd | AC3DKP 2RTF243000.16Noll friktionsluft1 15 / 16 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell82SEK
DAYTON 2RTF9 Axiell fläkt 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Noll friktionsluft2.375 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RTK6 axialfläkt 115vac 4-11/16 tum H 4-11/16 tum bredd
365SEK /enhet