DAYTON 2RYN9 Skivslipare 12 tum 3 / 4hk 120v 7a | AC3EVJ

DAYTON 2RYN9 skivslipmaskin 12 tum 3/4 hk 120v 7a

Finns i lager
Artikel: AC3EVJ Modell: 2RYN9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivslipare
Förstärkare AC7.5
Skiva Dia.12 "
Skivhastighet (RPM)1720
Skivbordstorlek (in.)17-1/4 x 8-3/8
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45
Portstorlek för dammuppsamling (in.)2
HP3/4
Hz60
Övergripande djup17 "
Totala höjden14.375 "
Total bredd17.25 "
Fas1
TabellmaterialGjutjärn
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.04
Fartygets höjd (cm)45.21
Fartygets längd (cm)54.36
Fartygets bredd (cm)48.77
HS-kod8460908080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 499F69 skivslipmaskin, 3/4 hk, 12 tums diameter, med sladd | CJ2AFL 499F697 162 kr
RFQ
DAYTON 400H38 skivslipmaskin, 1 1/2 hk, 16 tums diameter, 1 x 18 tums bandstorlek, med sladd | CJ2AFN 400H3843 238 kr
RFQ
DAYTON 400H40 skivslipmaskin, 3 hk, 20 tums diameter, 1 x 18 tums bandstorlek, med sladd | CJ2AFP 400H4055 822 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RYN9 skivslipmaskin 12 tum 3/4 hk 120v 7a
11 857 kr /enhet