Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2UXJ3 Magnetspole IEC 240V | AH2QHA

DAYTON 2UXJ3 Magnetspole IEC 240V

Finns i lager
Artikel: AH2QHA Modell: 2UXJ3
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
21SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsspole
Spolvolts240 VAC
KontaktortypIEC
Hz60
VA-betyg70

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKontaktortypHzArtikelVA-betygSpänningPris
DAYTON 6EAU3 Magnetspole IEC 24VAC 9-18A | AE8MLV 6EA324 VACIEC60Magnetisk spole70-48SEK
DAYTON 6EAU4 Magnetisk spole IEC 24VAC 40-95A | AE8MLW 6EA424 VACIEC60Magnetisk spole245-153SEK
DAYTON 6EAU5 Magnetisk spole IEC 120VAC 9-18A | AE8MLX 6EA5120 VACIEC60Magnetisk spole70-47SEK
DAYTON 6EAU6 Magnetisk spole IEC 120VAC 40-95A | AE8MLY 6EA6120 VACIEC60Magnetisk spole245-153SEK
DAYTON 6EAU7 Magnetisk spole IEC 240VAC 9-18A | AE8MLZ 6EA7240 VACIEC60Magnetisk spole70-47SEK
DAYTON 6EAU8 Magnetisk spole IEC 240VAC 40-95A | AE8MMA 6EA8240 VACIEC60Magnetisk spole245-159SEK
DAYTON 6EAZ5 Magnetisk spole IEC 120VAC 25-32A | AE8MPA 6EAZ5120 VACIEC60Magnetisk spole100-64SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2UXJ3 Magnetspole IEC 240V
21SEK /enhet