DAYTON 2ZRP8 bärbar generator märkt watt 5000 389cc | AF9KHT

DAYTON 2ZRP8 Bärbar Generator Nominell Watt 5000 389cc

Finns i lager
Artikel: AF9KHT Modell: 2ZRP8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar generator
Luftrenare typSkum
Amps41.7/20.8
Förstärkare @ 120 / 240V41.7/20.8
CARB-överensstämmandeJa
CylindermaterialGjutjärnshylsa
Motorgeneratorborstlösa
MotormärkeHonda
Motor HP13
Motorstorlek389cc
Bränsletankens kapacitet7.3 gal.
BränsletypBensin
Full strömbrytareNej
Höjd28 "
Längd29 "
Stäng av låg oljaJa
Ombud(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 20A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock
Betygsatt Watts5000
Körtid @ 1/2 belastning11.4 timmar / tank
Körtid vid full belastning8 timmar / tank
Ljud nivå77.1
StarttypRekyl
Surge Watts9630
Spänning120/240
Garanti2 år.
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 106.2
Fartygets höjd (cm)65.53
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8502200060

Produktinformation:

    • Strömbrytare (Ja)
    • Run Time Hour Meter (Ja)
    • Hjulsats ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStarttypAmpsMotormärkeSpänningBreddBränsletypHöjdLängdPris
DAYTON 2ZRP6 bärbar generator märkt watt 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Rekyl20.4Honda12018 "Bensin18 "25 "20 978 kr
DAYTON 2ZRP9 bärbar generator märkt watt 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Elektrisk / rekyl54.2/27.1Honda120/24032 "Bensin28 "29 "43 831 kr
DAYTON GEN-6000-0GKD Bärbar generator Nominell watt5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDElektrisk / rekyl50.0/25.0Kohler120/24030 "Diesel28 "44 "79 046 kr
DAYTON 38AW97 bärbar generator 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97Rekyl41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensin22.5 "29 "31 854 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZRP8 Bärbar Generator Nominell Watt 5000 389cc
36 868 kr /enhet