DAYTON GEN-6000-0GKD Bärbar generator Nominell watt5000 442cc | AG6JZV 36C206

DAYTON GEN-6000-0GKD Bärbar Generator Nominell Watts5000 442cc

Finns i lager
Artikel: AG6JZV Modell: GEN-6000-0GKDKorsreferens: 36C206

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

79 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar generator
Luftrenare typPapper
Amps50.0/25.0
Förstärkare @ 120 / 240V50/25
CARB-överensstämmandeJa
CylindermaterialGjutjärnshylsa
Motorgeneratorborstlösa
MotormärkeKohler
Motor HP9.8
Motorstorlek442cc
Bränsletankens kapacitet2.6 gal.
BränsletypDiesel
Full strömbrytareNej
Höjd28 "
Längd44 "
Stäng av låg oljaJa
Ombud(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 20A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock
Betygsatt Watts5000
Körtid @ 1/2 belastning12.8 timmar / tank
Körtid vid full belastning6.8 timmar / tank
Ljud nivå78
StarttypElektrisk / rekyl
Surge Watts9160
Spänning120/240
Garanti2 år.
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 135.9
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8502110000

Produktinformation:

    • Strömbrytare (Ja)
    • Run Time Hour Meter (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStarttypAmpsMotormärkeSpänningBreddBränsletypHöjdLängdPris
DAYTON 2ZRP6 bärbar generator märkt watt 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Rekyl20.4Honda12018 "Bensin18 "25 "20 978 kr
DAYTON 2ZRP8 bärbar generator märkt watt 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Rekyl41.7/20.8Honda120/24032 "Bensin28 "29 "36 868 kr
DAYTON 2ZRP9 bärbar generator märkt watt 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Elektrisk / rekyl54.2/27.1Honda120/24032 "Bensin28 "29 "43 831 kr
DAYTON 38AW97 bärbar generator 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97Rekyl41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensin22.5 "29 "31 854 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON GEN-6000-0GKD Bärbar Generator Nominell Watts5000 442cc
79 046 kr /enhet