DAYTON 38AW97 bärbar generator 8000W 270cc | AH7RQY

DAYTON 38AW97 Bärbar Generator 8000W 270cc

Finns i lager
Artikel: AH7RQY Modell: 38AW97

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 854 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar generator
Luftrenare typSkum
Amps41.7/20.8
CARB-överensstämmandeJa
CylindermaterialGjutjärn
MotorgeneratorBorsta
MotormärkeHonda
Förskjutning av motor270cc
Motor HP9.0
Bränsletankens kapacitet5.7 gal.
BränsletypBensin
Full strömbrytareJa
Höjd22.5 "
Längd29 "
Stäng av låg oljaJa
Ombud5-20R 120 VAC Duplex GFCI (2), L5-30R 120 VAC Twist-Lock (1), L14-20R 120/240 VAC Twist-Lock (1)
Mätområde4000-5999
Betygsatt Watts4400
Körtid @ 1/2 belastning11.2 timmar
Körtid vid full belastning6.8 timmar
Ljud nivå73.8
StarttypRekyl
Surge Watts8000
Spänning120 / 240 VAC
Bredd19.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.5
Fartygets höjd (cm)65.53
Fartygets längd (cm)87.38
Fartygets bredd (cm)68.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hjulsats ingår: Ja
    • Strömbrytare: Ja
    • Run Time Hour Meter: Nej

Funktioner:

  • It features a Honda engine with a displacement of 270 cc, delivering 9 horsepower.
  • This portable generator offers a fuel tank capacity of 5.7 gallons for extended runtime.
  • It comes with a durable cast iron cylinder for longevity.
  • This portable generator is equipped with a noise level of 74 dBA, ensuring quiet operation.
  • It has low oil shutdown to protect the engine from damage.
  • This portable generator includes GFCI outlets for added electrical safety compliance on job sites.

Vanliga frågor och svar:

Q. What is the runtime of Dayton 38AW97 portable generator at different load levels?

A. At half load, the generator offers a runtime of 11.2 hours, while at full load, it provides 6.8 hours of continuous operation on a full tank of gasoline.

Q. How many circuit breakers are included in this portable generator?

A. The generator comes with (1) 20 A toggle double pole, (1) 30 A toggle single pole and (2) 20 A toggle single pole circuit breakers for added electrical protection.

Produktvarianter

ProduktModellStarttypAmpsMotormärkeSpänningBreddBränsletypHöjdLängdPris
DAYTON 2ZRP6 bärbar generator märkt watt 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Rekyl20.4Honda12018 "Bensin18 "25 "20 978 kr
DAYTON 2ZRP8 bärbar generator märkt watt 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Rekyl41.7/20.8Honda120/24032 "Bensin28 "29 "36 868 kr
DAYTON 2ZRP9 bärbar generator märkt watt 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Elektrisk / rekyl54.2/27.1Honda120/24032 "Bensin28 "29 "43 831 kr
DAYTON GEN-6000-0GKD Bärbar generator Nominell watt5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDElektrisk / rekyl50.0/25.0Kohler120/24030 "Diesel28 "44 "79 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 38AW97 Bärbar Generator 8000W 270cc
31 854 kr /enhet