DAYTON 30F012 hopfälld stollastbil 27-3/4 x 43 x 22-1/2 | AC4LWY

DAYTON 30F012 hopfälld stollastbil 27-3/4 x 43 x 22-1/2

Finns i lager
Artikel: AC4LWY Modell: 30F012

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHopfällbar stolbil
FärgGrå
FinishPulverlack
ram Bredd27-3 / 4 "
Hantera färgGrå
Hantera typKontinuerlig ram Flow-Back
Lastkapacitet180 lb.
Övergripande djup22.5 "
Totala höjden43 "
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGummi
HjultypGummi
Hjulbredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)109.98
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30F012 hopfälld stollastbil 27-3/4 x 43 x 22-1/2
3 181 kr /enhet