Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BJA36080 Circuit Breaker, 3 Poles, 65kAIC Interrupting Capacity, 80A | CE6GTV

SQUARE D BJA36080 effektbrytare, 3 poler, 65kAIC avbrottskapacitet, 80A

Finns i lager
Artikel: CE6GTV Modell: BJA36080
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
17 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps80
RamtypBJA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)32.31
Fartygets bredd (cm)20.29
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA36080 strömbrytare bäst lämpad för applikationer med omvänd matning för att skydda anslutna enheter mot överbelastning och kortslutning
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet för att omedelbart reagera mot kraftiga strömstötar samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • I-Line-plug-in-design för enkel installation i kompakta växlar
    • Tillverkad i enlighet med UL 489, NEMA AB1 & CSA C22.2 No 5 standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA36080 effektbrytare, 3 poler, 65kAIC avbrottskapacitet, 80A
17 759 kr /enhet