DAYTON 30LU69 Palljack 63-1 / 2 tum längd x 39-3 / 8 tum bredd x 48 tum höjd | AF9NTK

DAYTON 30LU69 palljack 63-1/2 tum Längd x 39-3/8 tum Bredd x 48 tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AF9NTK Modell: 30LU69

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 781 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
LagerFörseglad boll
FärgRed
ByggStål
FinishPulverlackat
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd6.25 "
HandleStål
Lastkapacitet4400 lb.
Load Center24 "
Huvudhjulstorlek7"
Totala höjden48 "
Total längd63.5 "
Total bredd39.375 "
pivot205 grader
Roller Dia.3.125 "
Rullmaterialpolyuretan
HjulmaterialFormgjuten polyuretan
Bredd över gafflar39-3 / 8 "
Bredd mellan gafflarna24-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 138.15
Fartygets höjd (cm)42.93
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8427900040

Produktinformation:

    • Fettbeslag ((1) invändigt och (7) bussning)
    • Palljack-stil (standard)

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.LagerFärgLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris
DAYTON 12U123 Palltruck med handbromskapacitet 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Förseglad bollRed5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "8 314 kr
DAYTON 2TUR3 Pallstång Galvaniserad gaffel L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "9 880 kr
DAYTON 2TUR4 Pallvagn Galvaniserade nylonrullar | AC3HXN 2TUR47.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "8 702 kr
DAYTON 2TUR5 Palltruckgaffel L 42 tum Längd 56 x B 27 tum | AC3HXP 2TUR57.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "8 130 kr
DAYTON 2TUR6 Palltruckgaffel L 42 tum 56 x 20 1/2 tum | AC3HXQ 2TUR67.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "6 514 kr
DAYTON 2TUR7 Palltruckgaffel L 36 tum längd 50 x B 27 tum | AC3HXR 2TUR77.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "8 192 kr
DAYTON 2TUR8 Pallbil Gaffel L 36 tum Längd 50 x B 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "8 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30LU69 palljack 63-1/2 tum Längd x 39-3/8 tum Bredd x 48 tum Höjd
10 781 kr /enhet