Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 31EH44 Transformator In 240/480v Ut 24v 250va | AG2BRZ

DAYTON 31EH44 Transformator in 240/480v ut 24v 250va

Finns i lager
Artikel: AG2BRZ Modell: 31EH44

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrtransformator
Djup4.38 "
Kapslingens slutIngen finish
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd4.24 "
Hz50/60
Inspänning240 / 480 VAC
MonteringPanel
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. Stiga80 grader C
Transformator typinkapslade
VA-betyg250VA
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.095
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8504314065

Produktinformation:

    • Smält (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningUtspänningTemp. StigaVA-betygBreddPris
DAYTON 31EG82 Transformator In 240 / 480v Out 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C50VA3"1 569 kr
DAYTON 31EG83 Transformator In 240 / 480v Out 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C75VA3"1 943 kr
DAYTON 31EG84 Transformer In 240 / 480v Out 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 211 kr
DAYTON 31EG85 Transformator In 240/480v Out 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C150VA3.75 "2 300 kr
DAYTON 31EG86 Transformator In 240 / 480v Out 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C200VA4.5 "3 301 kr
DAYTON 31EG87 Transformator In 240 / 480v Out 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C250VA4.5 "4 089 kr
DAYTON 31EG88 Transformator In 240 / 480v Out 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C300VA4.5 "3 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31EH44 Transformator in 240/480v ut 24v 250va
4 595 kr /enhet