Westward 4YP81 sockelset innehåller ett sortiment av uttag, förlängningsstänger, spärrhandtag och glidande T-stänger för att lossa och dra åt en rad olika fästelementstorlekar.
Funktioner:
- Setets komponenter är gjorda av legerat stål och har kromfinish för utmärkt tryckhållfasthet, korrosionsbeständighet och förmåga att motstå yttre miljöfaktorer.
- Spärrhaken har en räfflad design för att ge extra grepp när du håller i ett fäste.
- Detta uttagsset innehåller en mycket hållbar plastbehållare med specialanpassade fack för att lagra sortimentet. Den är tätt försluten för att förhindra att damm tränger in.
- Socklarna finns i storlekar som mäts i tum och bråkdelar av en tum för att passa fästelement med ett SAE-huvud.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med ett snabbspärrverktyg?
S. Snabbspärrhaken har en 15-graders bågsving (minst), vilket gör det lätt att manövrera i begränsade områden. Dess päronformade huvud och ergonomiskt utformade handtag med räfflade grepp gör denna spärrhake extremt bekväm att använda och ger extra kontroll.
F. Vilken funktion har en glidande T-stång?
A. Glidande T-stänger är designade för att lägga till längd (när de används som en förlängning med en spärr) för att förbättra hävstångs- och vridmomentleveransen när man lossar / drar åt fästelement som är placerade i svåråtkomliga områden.
F. Vad är syftet med att använda ett uttag?
A. En hylsa passar på utsidan av fästelementet för att ge mer kontaktyta än en skiftnyckel och applicera mer vridmoment eftersom hylsan är mindre benägen att glida av fästelementet.