DAYTON 31TU38 Motor 3-phase Class F 208-230/460v 3 Hp | AG2NNT

DAYTON 31TU38 Motor 3-fas Klass F 208-230/460v 3 Hk

Finns i lager
Artikel: AG2NNT Modell: 31TU38

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56HCZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare8.1-7.2/3.6
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP3
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel10.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3480
Nominell effektivitet86.5%
Antal hastigheter1
Total längd13.125 "
Fas3
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppFulllastförstärkareHPRPM-räckviddServicefaktorLängd mindre axelMotorkapslingsdesignVarvtal på typskyltenPris
DAYTON 31TU22 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 1 Hk | AG2NNA 31TU223001-36003.0-2.9/1.513001-36001.1510.75 "Öppna Dripproof34504 907 kr
DAYTON 31TU23 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 1 Hk | AG2NNB 31TU231701-18003.2-3.1/1.611701-18001.1510.25 "Öppna Dripproof17508 571 kr
DAYTON 31TU24 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 1 Hk | AG2NNC 31TU241101-12004.0-4.0/2.011101-12001.1512 1 / 16 "Öppna Dripproof11507 448 kr
DAYTON 31TU27 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 2 Hk | AG2NNF 31TU273001-36005.5-5.0/2.523001-36001.1510.25 "Öppna Dripproof34805 859 kr
DAYTON 31TU28 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 2 Hk | AG2NNG 31TU281701-18005.9-5.0/2.521701-18001.1510.25 "Öppna Dripproof17406 306 kr
DAYTON 31TU29 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 3 Hk | AG2NNH 31TU293001-36008.2-7.3/3.733001-36001.1510.25 "Öppna Dripproof34806 306 kr
DAYTON 31TU30 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 3 Hk | AG2NNJ 31TU301701-18008.2-7.6/3.831701-18001.1513.875 "Öppna Dripproof17408 262 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31TU38 Motor 3-fas Klass F 208-230/460v 3 Hk
7 318 kr /enhet