Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33NT10 Strömförsörjning DIN-skena 60W 24VDC Metall | AH3WZD

DAYTON 33NT10 Strömförsörjning DIN-skena 60W 24VDC Metall

Finns i lager
Artikel: AH3WZD Modell: 33NT10
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
3 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetallfall
Djup4.13 "
Höjd4.88 "
Håll upp tidStörre än 20 ms
Hz47 till 63
Inspänning90 till 264 VAC
IP-värde20
MonteringDIN-skena
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 70 grader C.
Utgångsförstärkare2.5
Output BullerMindre än eller lika med 1%
Utspänning24 VDC
Toppförstärkare3
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP60W
StatusindikatorGrön DC OK-signal
StilByta
Bredd1.97 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.612
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)12.19
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdDriftstemp. RäckviddMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPStilBreddPris
DAYTON 33NT11 Strömförsörjning DIN-skena 80W 24VDC Metall | AH3WZE 33NT114.02 "4.88 "-20 grader till 60 grader C.80WLinjär1.26 "2 042 kr
DAYTON 33NT12 Strömförsörjning DIN-skena 120W 24VDC Metall | AH3WZF 33NT124.45 "4.88 "-20 grader till 60 grader C.120WLinjär1.57 "4 820 kr
DAYTON 33NT13 Strömförsörjning DIN-skena 240W 24VDC Metall | AH3WZG 33NT134.45 "4.88 "-20 grader till 60 grader C.240WLinjär2.36 "6 362 kr
DAYTON 33NT14 Strömförsörjning DIN-skena 480W 24VDC Metall | AH3WZH 33NT145.12 "4.96 "-10 grader till 70 grader C.480WLinjär6.14 "8 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33NT10 Strömförsörjning DIN-skena 60W 24VDC Metall
3 221 kr /enhet