DAYTON 347HX9 Avgasventilator, gavelmonterad, 1500 sq. ft. Max. Attic Area, 1095 CFM, Auto | CJ2DDF

DAYTON 347HX9 frånluftsventilator, gavelmonterad, 1500 sq. ft. Max. Vindsutrymme, 1095 CFM, Auto

Finns i lager
Artikel: CJ2DDF Modell: 347HX9

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 281 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.912

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.250-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.375-in. SPCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPPris
DAYTON 2RB67 Takventil 48 tum mindre drivpaket | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----71 404 kr
DAYTON 4YU90 Avgasventil 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----40 404 kr
DAYTON 4YY23 Avgasventil 24 In | AE2QEJ 4YY23-1.75 "36.375 "-----19 591 kr
DAYTON 7A407 Avgasventil 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----47 225 kr
DAYTON 7A408 Avgasventil 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---47 967 kr
DAYTON 7A410 Avgasventil 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "5618490135812851206851 127 kr
DAYTON 7A411 Avgasventil 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "6559595648414150344852 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 347HX9 frånluftsventilator, gavelmonterad, 1500 sq. ft. Max. Vindsutrymme, 1095 CFM, Auto
3 281 kr /enhet