Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3ACB1 Pumppedal Inlopp / utlopp 3/4 tum | AC8HAV

DAYTON 3ACB1 Pump piedestal inlopp/utlopp 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC8HAV Modell: 3ACB1
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
6 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
LagerKol grafit
Body MaterialBrons och mässing
GPM för vatten @ 10 ft. av Head11.5
GPM för vatten @ 20 ft. av Head11
GPM för vatten @ 30 ft. av Head10.6
GPM för vatten @ 40 ft. av Head10.1
GPM för vatten @ 5 ft. av Head11.7
GPM för vatten @ 50 ft. av Head9
GPM för vatten @ 60 ft. av Head7.8
Höjd3.75 "
HP3/4
PumphjulNitril
Inlopp / utlopp3/4 NPT
Längd5 29 / 32 "
Max. Huvud80 Ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Tryck34.6 PSI
Max. SSU @ 1725 varv / min5000
Max. Suglyft (ft.)9.4
Monteringshål OC2-1 / 4 tum.
RPM1750
TätningarKol, keramik
SjälvsugandeJa
Axel Dia.5 / 8 "
AxelmaterialRostfritt stål
TypPumphuvud, nära kopplat
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8125
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 10 ft. of Head @ 1725 RPM (11.5)
    • GPM för vatten @ 30 ft. of Head @ 1725 RPM (10.6)
    • Min. Starta vridmoment (In-Lbs.) (45)
    • Pumpar upp till (Ft.) (80)
    • Storlek Höjd OC (In.) (2-1 / 8)
    • Egenskaper: Pumpar är dubbelriktade

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ACB1 Pump piedestal inlopp/utlopp 3/4 tum
6 973 kr /enhet