Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3HEH2 C-frame Motor Kit Sleeve 1-5 / 16 Inch Length | AC9KZZ

DAYTON 3HEH2 C-frame motorsatshylsa 1-5/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9KZZ Modell: 3HEH2
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
784SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC-rammotorsats
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerSleeve
DutyKontinuerlig
KapslingOpen Air-Over
RamEJ STANDARD
Frekvens60 / 50 Hz
Fulllastförstärkare1.1/0.55
HP1/45
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel1 5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringSpindel / hål / fäste
Monteringshål4
Varvtal på typskylten3000
Antal hastigheter1
OC-montering1-7 / 8 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1801-3000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.3 / 16 "
Skaftlängd1 5 / 16 "
Stud placeringMotsatt axelände
Stud kvantitet2
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stackstorlek (1-1 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellSpänningLagerFulllastförstärkareHPHzMotorskyddSkaftlängdTermisk skyddPris
DAYTON 3HEH1 C-ram Motorsats Boll 1-3/8 tums längdkula | AC9KZY 3HEH1115Boll0.351/15060Impedans1.375 "Impedans786SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3HEH2 C-frame motorsatshylsa 1-5/16 tums längd
784SEK /enhet