Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3M543 Hvac Motor 1/40 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AWF

DAYTON 3M543 Hvac Motor 1/40 Hk 1550 Rpm 115v 3.3

Finns i lager
Artikel: AD2AWF Modell: 3M543

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerSleeve
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig
KapslingOpen Air-Over
Ram3.3
Fulllastförstärkare1.1
HP1/40
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel3 1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCWSE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringHingst
Monteringsmönster1
Varvtal på typskylten1550
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCWSE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2"
Stud placering2 / BE
Stud / Base Mtg. Mönster2-7 / 8 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8501106020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassLagerKroppsdia.Längd mindre axelMotordesignMotorkapslingsdesignMotoraxeldesignMotoransökanPris
DAYTON 3M001 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001BBoll4.4 "4.5 "Skuggad polHelt sluten fläktkyld-Direkt Dr Fan / Blower1 384 kr
DAYTON 3M083 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083BSleeve3.3 "3.375 "Skuggad polOpen Air-OverFlatDirekt Dr Fan / Blower1 789 kr
DAYTON 3M290 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290BBoll4.4 "4.25 "Skuggad polHelt sluten fläktkyld-Direkt Dr Fan / Blower1 559 kr
DAYTON 3M291 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291BSleeve4.4 "4.75 "Skuggad polHelt sluten fläktkyld-Direkt Dr Fan / Blower1 782 kr
DAYTON 3M292 Hvac Motor 1/8 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BSleeve4.4 "5.5 "Permanent delad kondensatorHelt sluten fläktkyld-Direkt Dr Fan / Blower1 876 kr
DAYTON 3M363 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363BSleeve4.4 "4.75 "Skuggad polHelt sluten fläktkyld-Direkt Dr Fan / Blower1 845 kr
DAYTON 3M364 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364BSleeve4.4 "5.375 "Skuggad polHelt sluten fläktkyld-Direkt Dr Fan / Blower2 345 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3M543 Hvac Motor 1/40 Hk 1550 Rpm 115v 3.3
1 009 kr /enhet