DAYTON 3N090 Jetpumpmotor, 1 1/2 hk, 3-fas, 3450 rpm, 56J ram, 208-230/460VAC | CH9AJP 3N090

DAYTON 3N090 jetpumpmotor, 1 1/2 hk, 3-fas, 3450 rpm, 56J ram, 208-230/460VAC

Finns i lager
Artikel: CH9AJP Modell: 3N090Korsreferens: 3N090

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
FinishGrå
Ram56J
Fulllastförstärkare5-5 / 2.5A
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPump
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanJetpump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet80%
Antal hastigheter1
Fas3
Servicefaktor1.3
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 9 / 16 "
Spänning208-230/460V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
URSPRUNGSLANDMexico

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3N090 jetpumpmotor, 1 1/2 hk, 3-fas, 3450 rpm, 56J ram, 208-230/460VAC
7 304 kr /enhet