Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3YU57 Sumppump 1/4 hk 1-1 / 4 Npt 10 fot | AD3FJE

DAYTON 3YU57 sumppump 1/4 hk 1-1/4 Npt 10 fot

Finns i lager
Artikel: AD3FJE Modell: 3YU57

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar sumppump
Amps2.3
Basmaterialpolypropylen
Bearing TypeSmord boll
Ledningslängd10ft.
Diameter8.5 "
Urladdning NPT1-1 / 4 "
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head21
GPM för vatten @ 15 ft. av Head13
GPM för vatten @ 20 ft. av Head4
GPM för vatten @ 5 ft. av Head27
Höjd11 "
Fastigheterpolypropylen
Husets materialpolypropylen
HP1/4
Pumphjulsmaterialpolyamider
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Huvud21.5 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Mekanisk tätningBuna N
Min. Sump Pit Dia.10 "
Off Point1-1 / 2 "
På punkt5-3 / 4 "
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningCRB / CMC
Byt typVertikal
Termisk skyddJa
Toppmaterialpolypropylen
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7925
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris
DAYTON 1APP1 Sumppump 1/3 hk 1-1 / 2 Npt 20 fot | AA8XWD 1APP1414Gjutjärn29--5813 "6 706 kr
DAYTON 1APP2 Sumppump 1/2 hk 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Gjutjärn45-97013.375 "7 828 kr
DAYTON 1XHV6 Sumppump 1/3 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AB4ETB 1XHV6313.8Gjutjärn192995813.75 "2 446 kr
DAYTON 1XHV7 Sumppump 1/2 hk 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Gjutjärn3036157516.25 "5 690 kr
DAYTON 3BB68 Sumppump 1/3 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AC8LCT 3BB68345.8Gjutjärn2413-5011.75 "3 315 kr
DAYTON 3BB69 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AC8LCU 3BB69456.8Gjutjärn3015-6511.75 "4 449 kr
DAYTON 3BB70 Sumppump 1/3 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AC8LCV 3BB70345.8Gjutjärn2413-5011.75 "3 615 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3YU57 sumppump 1/4 hk 1-1/4 Npt 10 fot
2 802 kr /enhet