Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3YU64 Pump Utility 1/4 Hk | AD3FJM

DAYTON 3YU64 Pump Utility 1/4 hk

Finns i lager
Artikel: AD3FJM Modell: 3YU64

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemikaliebeständig dränkbar pump
AmpsAC 2.5
BasmaterialRostfritt stål
Ledningslängd15ft.
Diameter7"
Urladdning NPT1-1 / 4 "
DutyKontinuerlig
Funktion Pumpar Standing Water ner till 1/8 "
GPM för vatten @ 10 ft. av Head13
GPM för vatten @ 15 ft. av Head8.8
GPM för vatten @ 20 ft. av Head4
GPM för vatten @ 5 ft. av Head19
HandleBästa bärande
Höjd9"
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1/4
PumphjulsmaterialPA
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud23 ft.
AxelmaterialBuna N
AxeltätningBuna N
ToppmaterialRostfritt stål
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.86
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sug (skärmad botten)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3YU64 Pump Utility 1/4 hk
4 073 kr /enhet