DAYTON 12F725 Pumpbränsleöverföring 12 V / DC 20 Gpm | AA4CWW

DAYTON 12F725 Pump Bränsleöverföring 12 Vdc 20 Gpm

Finns i lager
Artikel: AA4CWW Modell: 12F725

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsleöverföringspump
Förstärkare AC15
BypassventilInre
Duty Cycle30 minuter. På, 30 min. Av
GPM20
Slanglängd12ft.
Husets materialAluminium
HP1/7
Inloppsstorlek1"
Max. Viskositet50 XNUMX SSU
uppmättNej
MunstycksmaterialAluminium
MunstyckstypManuell
Utloppsstorlek1"
Totala höjden8.5
Total längd12.5
Total bredd10 "
Nätsladdslängd15ft.
tryck~~POS=TRUNC10 psi
PumpdesignGear
RPM1800
TätningsmaterialHej Nitrile & Viton
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd17 "till 34"
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.256
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)56.01
Fartygets bredd (cm)35.99
HS-kod8413110000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenFörstärkare ACGPMTotal längdTotal breddNätsladdslängdRPMTätningsmaterialPris
DAYTON 12F724 Pumpbränsleöverföring 12 V / DC 15 Gpm | AA4CWV 12F7248.512151110 "15ft.1700Hej Nitrile & Viton6 240 kr
DAYTON 12F726 Pumpbränsleöverföring 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX 12F7268.51.7151110 "-1700Hej Nitrile & Viton9 624 kr
DAYTON 40M293 Pumpbränsleöverföring 1/4 hk 12vdc 3/4 in | AD3QNV 40M2936 3 / 8 "12128 11 / 32 "4 2 / 5 "6.5ft.2600Nitril3 337 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12F725 Pump Bränsleöverföring 12 Vdc 20 Gpm
12 521 kr /enhet