DAYTON 12F726 Pumpbränsleöverföring 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX

DAYTON 12F726 Pump Fuel Transfer 115 Vac 15 Gpm

Finns i lager
Artikel: AA4CWX Modell: 12F726

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 624 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsleöverföringspump
Förstärkare AC1.7
BypassventilInre
Duty Cycle30 minuter. På, 30 min. Av
GPM15
Slanglängd12ft.
Husets materialAluminium
HP1/8
Inloppsstorlek1"
Max. Viskositet50 XNUMX SSU
uppmättNej
MunstycksmaterialAluminium
MunstyckstypManuell
Utloppsstorlek3 / 4 "
Totala höjden8.5
Total längd11
Total bredd10 "
tryck~~POS=TRUNC10 psi
PumpdesignGear
RPM1700
TätningsmaterialHej Nitrile & Viton
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd17 "till 34"
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.2175
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod8413110000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenFörstärkare ACGPMTotal längdTotal breddNätsladdslängdRPMTätningsmaterialPris
DAYTON 12F724 Pumpbränsleöverföring 12 V / DC 15 Gpm | AA4CWV 12F7248.512151110 "15ft.1700Hej Nitrile & Viton6 240 kr
DAYTON 12F725 Pumpbränsleöverföring 12 V / DC 20 Gpm | AA4CWW 12F7258.5152012.510 "15ft.1800Hej Nitrile & Viton12 521 kr
DAYTON 40M293 Pumpbränsleöverföring 1/4 hk 12vdc 3/4 in | AD3QNV 40M2936 3 / 8 "12128 11 / 32 "4 2 / 5 "6.5ft.2600Nitril3 337 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12F726 Pump Fuel Transfer 115 Vac 15 Gpm
9 624 kr /enhet