DAYTON 48ZJ95 Washdown Motor, 2 hk, 3-fas, 3505 rpm, 230/460VAC, 56C Ram | CH6KBU

DAYTON 48ZJ95 Washdown Motor, 2 hk, 3-fas, 3505 rpm, 230/460VAC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: CH6KBU Modell: 48ZJ95

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Duty CycleKontinuerlig
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.8 / 2.8A
HP2
Hz50 / 60 Hz
Längd mindre axel10 3 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3505
NEMA-designB
Nominell effektivitet86.5%
Total längd12 5 / 8 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1 7 / 8 "
AxelmaterialRostfritt stål
SköldmaterialGjuta aluminium
Spänning230 / 460V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.LedningsboxHzLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld13 780 kr
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 295 kr
DAYTON 11G246 Washdown-motorkondensator rak Tefc 1.5hk 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld12 662 kr
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld15 750 kr
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld16 204 kr
DAYTON 11G252 Washdown Motor Kondensator Rak Tefc 1 / 2hk 1745 rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 968 kr
DAYTON 11G253 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 48ZJ95 Washdown Motor, 2 hk, 3-fas, 3505 rpm, 230/460VAC, 56C ram
19 601 kr /enhet