DAYTON 49H006 Kombinationsrem och bänkkvarn 120V | AJ2DTW

DAYTON 49H006 Kombinerad band- och bänkslip 120V

Finns i lager
Artikel: AJ2DTW Modell: 49H006

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsbälte och bänkkvarn
Byråns efterlevnadCE
Förstärkare AC2.5
Arbor Hole1/2
Bälte SFPM3240
Bälte StorlekX 2 27
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)0 till 45
Sladdad / trådlössladd
Skiva Dia.6
Skivhastighet (RPM)3600
Skivbordstorlek (in.)N / A
Portstorlek för dammuppsamling (in.)1-1/4
HP1/4
Hz60
Max. Varvtal3450
Övergripande djup11
Totala höjden14
Total bredd15
Fas1
TabellmaterialStål
Tabell ArbetsytanN / A
Spänning120
Hjuldiameter6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tomtrumma (in.): 2 x 1-1 / 4

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 3NYA7 Kombinerad band- och bänkslipmaskin, 8 tum Max. Hjuldia., 48 tums remlängd | CH9WQE 3NYA78 438 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 49H006 Kombinerad band- och bänkslip 120V
4 923 kr /enhet