Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4AYD5 Membran / länspumpsintag 1 tum | AD6VKW

DAYTON 4AYD5 Membran/länspumpinlopp 1 tum

Finns i lager
Artikel: AD6VKW Modell: 4AYD5
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
2 209 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
ÅtgärdstypSpak
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialpolyacetal
Adaptertyp2 "Bung
Urladdningslängd39-3 / 8 "
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1"
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
Material för urladdning av slangPVC
För användning påVilken yta som helst
GPM4.42
Höjd9"
Husets materialpolyacetal
Inloppsstorlek1"
Max. GPM för vatten4.42
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Max. Viskositet1680 XNUMX SSU
uppmättNej
Uns per strokeUpp till 4.4 GPM
Utloppsstorlek1"
Total längd13.375 "
KolvmaterialTermoplastisk polyuretan
Pumpkroppsmaterialpolyacetal
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd39-3 / 8 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
SugrörstypSlang
Vättade materialPolyacetal, termoplastisk polyuretan, rostfritt stål, PVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9925
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAdaptertypFör användning påInloppsstorlekMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 2RUJ9 Trumppumpkolv Polypropylen | AC3DTZ 2RUJ9polypropylen2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F735SEK
DAYTON 2RUK1 Trumma Pump Kolv Nylon | AC3DUA 2RUK1Nylon2 "Bung15, 30 och 55 gal. Trummor1"-122 grader F-122 grader F1 032 kr
DAYTON 2RUK2 trumpump dubbelmembran aluminium | AC3DUB 2RUK2Aluminium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 grader F--4 815 kr
DAYTON 2UY12 Utmatningsverktygspump 0.14 uns 5000 SSU | AC3NLY 2UY12polypropylenGängad1-liters flaska1"-140 grader F-176 grader F300SEK
DAYTON 2UY14 PVC-trumpump Siphon 22 uns 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCPropp55 gal. Trummor1"-140 grader F-140 grader F724SEK
DAYTON 38Y789 Trumpump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polyeten1-1 / 2 "hink5-gal. Hinkar9 / 16 "-140 grader F-140 grader F61SEK
DAYTON 38Y790 Trumpump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Glasfylld polypropen2 "Bung15 till 55 gal. Trummor3 / 4 "-140 grader F-140 grader F1 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4AYD5 Membran/länspumpinlopp 1 tum
2 209 kr /enhet