DAYTON 4C660 röraxelfläkt 28-5 / 16 tum H 18-1 / 2 tum bredd | AD6WHK

DAYTON 4C660 Röraxialfläkt 28-5/16 tum H 18-1/2 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AD6WHK Modell: 4C660

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Bearing TypeBoll
Blad Dia.16 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bultcirkel Dia.17.5 "
Dimension A18.75 "
Dimension B11.5 "
Dimension C16.125 "
Dimension D16.5 "
Dimension E5 / 16 "
VäxeltypBälte
Höjd28 5 / 16 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns18-3 / 4 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns16-1 / 8 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Inlopp Dia.16-3 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup16.5 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd9"
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.16-3 / 32 "
Axel Dia.7 / 8 "
Bredd18.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4675
Fartygets höjd (cm)45.21
Fartygets längd (cm)54.86
Fartygets bredd (cm)54.86
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFläkt RPMblad~~POS=TRUNCCFM @ 0.000-in. SPFulllastförstärkareHzMax. BHPMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 7AF39 Axialfläkt med rörpaket 208-230 / 460 V | AF3BML 7AF391570Aluminium23791.4-1.6/0.850/600.25Helt sluten fläktkyld1/322 563 kr
DAYTON 7AF40 röraxelfläkt med drivpaket 230/460 V | AF3BMM 7AF401570Aluminium23791.2/0.650/600.25Helt sluten ej ventilerad1/325 229 kr
DAYTON 7AF41 Röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMN 7AF411800Aluminium27272.2-2.2/1.150/600.41Helt sluten fläktkyld1/223 034 kr
DAYTON 7AF42 Axialfläkt med rörpaket 208-230 / 460 V | AF3BMP 7AF421800Aluminium27272.3-2.4/1.250/600.41Helt sluten fläktkyld1/226 053 kr
DAYTON 7AF43 Röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMQ 7AF432221Aluminium33652.8-2.8/1.450/600.69Helt sluten fläktkyld3/423 887 kr
DAYTON 7AF44 Axialfläkt med rörpaket 230/460 V | AF3BMR 7AF442221Aluminium33653.0/1.550/600.69Helt sluten fläktkyld3/425 251 kr
DAYTON 7AF45 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMT 7AF452547Aluminium38593.1-2.8/1.4601.00Helt sluten fläktkyld128 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4C660 Röraxialfläkt 28-5/16 tum H 18-1/2 tum bredd
17 296 kr /enhet