DAYTON 4DFU5 Ersättningspropeller 34 tumdiameter | AD7CBU

DAYTON 4DFU5 Ersättningspropeller 34 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD7CBU Modell: 4DFU5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bladhöjd33-1 / 4 tum.
blad~~POS=TRUNCGnistbeständig gjuten aluminium
Bladbredd2.375 "
Bore Dia.1"
CFM @ 0.000-in. SP12,99515,10018,280
kilspår1 / 4 "
Max. Varvtal124014501750
Antal Blades6
Tonhöjd29 grader
Propeller Dia.34 "
AnmärkningarAnvänds ofta som ersättningspropeller för sprayfläktar
Nödvändigt HP @ högre varvtal5
Nödvändigt HP @ lägre varvtal1-1/2
Nödvändig motor HP1-1/235
RotationCW inför utsläpp
RPM hög1750
RPM låg1240
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7465
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)87.63
Fartygets bredd (cm)76.96
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Antal skruvar (1)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPblad~~POS=TRUNCBladbreddFärgPassar märkekilspårMax. VarvtalAntal BladesPris
DAYTON 50M234 Ersättningspropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---14 028 kr
DAYTON 2C362 Bladfläkt 18 tum diameter | AB9CXV 2C362-Aluminium9.187 "---172531 091 kr
DAYTON 2C683 Bladfläkt 12 tum | AB9CZM 2C683-Aluminium5 9 / 16 "---17253820SEK
DAYTON 2C842 Bladfläkt 12 tum | AB9DAF 2C842-Aluminium5 9 / 16 "---17253812SEK
DAYTON 2C855 Bladfläkt 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminium5 9 / 16 "---17253844SEK
DAYTON 2MXX7 Propellerdiameter 14 tums borrdiameter 1/2 tum | AC2URF 2MXX7-Aluminium3.5 "---15505318SEK
DAYTON 2MXX8 Propellerdiameter 10 tums borrdiameter 1/4 tum | AC2URG 2MXX8-Aluminium1.625 "---15505207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4DFU5 Ersättningspropeller 34 tums diameter
9 070 kr /enhet