Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 4808SS Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x | AD8NFK 4LCK9

EXAIR 4808SS Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x

Finns i lager
Artikel: AD8NFK Modell: 4808SSKorsreferens: 4LCK9
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
17 789 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVortex rörskåpskylare
Luftintag1/8 "(F) NPT
MaterialRostfritt stål
Max. dBA67
Monteringshålstorlek1.25 "
Monteringsgänga1 "NPS
Utanför Dia.1.75 "
Total längd4.97 "
tryck~~POS=TRUNC80 till 120 psi
Temp. Betyg125 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.02
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8418690180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • BtuH @ 100 psi
    • CFM @ 100 psi (8)

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagMax. dBAMonteringshålstorlekUtanför Dia.Total längdPris
EXAIR 4815SS Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x | AD8NFN 4LCL3 4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "18 912 kr
EXAIR 4830SS Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4x | AD8NFR 4LCL6 4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "18 776 kr
EXAIR 4835SS Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x | AD8NFV 4LCL9 4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "17 799 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 4808SS Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x
17 789 kr /enhet