DAYTON 4LE12 Avloppsutkastarpump, 4/10 hk, 2 NPT-utlopp | CH6KDA

DAYTON 4LE12 Avloppsutkastarpump, 4/10 hk, 2 NPT-utlopp

Finns i lager
Artikel: CH6KDA Modell: 4LE12

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 334 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvloppsutkastarpump
AktiveringstypVertikal flottör
Byråns efterlevnadCSA.png
Amps12A
Kroppsdia.16 23 / 32 "
Body MaterialGjutjärn
Ledningslängd20 ft.
Ansvarsfrihet2 NPT
Elektrisk kopplingPå ryggen
HP4/10
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Diameter2"
Max. Huvud25 ft.
Max. Flytande temp.77 Deg. F
motortypPSC
Off Point4 1 / 2 "
På punkt10 1 / 2 "
Totala höjden16 3 / 4 "
Fas1
RPM1750 RPM
TätningsmaterialKolkeramik
Termisk skyddJa
Spänning120V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.7075
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenAmpsLedningslängdSpänningAnsvarsfrihetHPMax. DiameterMax. HuvudPris
DAYTON 4LE16 Avloppspump, 1 1/2 hk, 3 NPT-utlopp | CH6KDB 4LE1621 1 / 4 "16A25 ft.240V AC3 NPT1 1 / 22 1 / 2 "39 ft.49 120 kr
DAYTON 4LE22 Avloppsutkastarpump, 1 1/2 HP, 220V AC, 335 GPM flödeshastighet vid 10 Ft. av huvudet | CJ3HGZ 4LE22--------24 171 kr
DAYTON 4LE21 Avloppsutkastarpump, 1 HP, 220V AC, 195 GPM flödeshastighet vid 10 Ft. av huvudet | CJ3HHA 4LE21--------19 617 kr
DAYTON 4HU86 Avloppsutkastarpump, 1 1/2 HP, 220V AC, Tether Float, 2 Inch Max. Dia Solids | CJ3HHB 4HU86--------24 057 kr
DAYTON 4HU83 Avloppsutkastarpump, 1 hk, 220V AC, 2 tum Max. Dia Solids | CJ3HHC 4HU83--------20 609 kr
DAYTON 4LE19 Avloppsutkastarpump, 2 HP, 480V AC, 375 GPM flödeshastighet vid 10 Ft. av huvudet | CJ3HHD 4LE19--------51 915 kr
DAYTON 4HU85 Avloppsutkastarpump, 1 1/2 hk, 220V AC, 2 tum Max. Dia Solids | CJ3HHE 4HU85--------22 918 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4LE12 Avloppsutkastarpump, 4/10 hk, 2 NPT-utlopp
10 334 kr /enhet