DAYTON 4MTV1 Kontrolltransformator 5.79hx 5.91w tum | AD8UTG

DAYTON 4MTV1 Styrtransformator 5.79hx 5.91w Inch

Finns i lager
Artikel: AD8UTG Modell: 4MTV1

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator
Djup4.92 "
Kapslingens slutIngen
KapslingstypÖppen
Höjd5.79 "
Hz50/60
Inspänning240 / 480 VAC
MonteringPanel
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. Stiga60 grader C
Transformator typFingersäker
VA-betyg750
Bredd5.91 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.458
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdInspänningArtikelUtspänningTemp. StigaVA-betygPris
DAYTON 4JWU1 Kontrolltransformator 3.5hx 3.07w tum | AD8FKQ 4JWU13.07 "2.7 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C501 258 kr
DAYTON 4MTL9 styrtransformator 3.5hx 3.07w tum | AD8UQG 4MTL93.07 "2.7 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C501 258 kr
DAYTON 4MTN1 Kontrolltransformator 3.5hx 3.07w tum | AD8UQH 4MTN13.07 "3.15 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C751 079 kr
DAYTON 4MTN7 Control Transformer 3.5hx 3.07w tum | AD8UQP 4MTN73.07 "3.15 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C75971SEK
DAYTON 4MTP4 Control Transformer 3.66hx 3.31w tum | AD8UQW 4MTP43.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator24 VAC60 grader C1001 217 kr
DAYTON 4MTP5 Styrtransformator 3.66hx 3.31w Inch | AD8UQX 4MTP53.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C1001 217 kr
DAYTON 4MTP8 Styrtransformator 4.09hx 3.78w Inch | AD8URA 4MTP83.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 VACTransformator120 VAC60 grader C1501 670 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4MTV1 Styrtransformator 5.79hx 5.91w Inch
6 282 kr /enhet