DAYTON 4PRW3 luftcirkulator 18 tum 2600 Cfm 115v | AD9DPN

DAYTON 4PRW3 luftcirkulator 18 tum 2600 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AD9DPN Modell: 4PRW3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.415
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.230
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft110
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCGjuta aluminium
CFM hög2600
CFM låg1805
CFM Medium2113
CFM / Watt15.7
Ledningslängd15ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM1125
SkyddsmaterialStål
HöjdAdj 60 till 71 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup15.75 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/5
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1125/915/780
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsPiedestal
MonteringsstilSockelmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare1.41
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.23 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå68 / 62 / 59 dBA
Hastigheter3
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt165
Bredd23.437 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)95.25
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Husets materialMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "monterade18 "Stål104 grader F12.75 "Helt sluten Air-Over1/43 810 kr
DAYTON 13F047 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "monterade18 "Stål104 grader F17.75 "Helt sluten Air-Over1/45 160 kr
DAYTON 13V398 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 till 66 3/4 "Omonterad18 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 853 kr
DAYTON 13V399 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 till 73 "Omonterad20 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 586 kr
DAYTON 13V401 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Omonterad18 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/53 756 kr
DAYTON 13V402 Luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Omonterad20 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/54 993 kr
DAYTON 1LXN4 Luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "monterade30 "Plast104 grader F21.75 "Helt sluten Air-Over121 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4PRW3 luftcirkulator 18 tum 2600 Cfm 115v
10 302 kr /enhet