DAYTON 4RNN8 Ducted Evaporative Cooler 2800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUD

DAYTON 4RNN8 Ducted Evaporative Cooler 2800 Cfm 1/3hk

Finns i lager
Artikel: AD9FUD Modell: 4RNN8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 896 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFönster Evaporative Cooler
Luftflöde2800 cfm
Amps3.4
Blad Dia.9"
FärgKräm
Kylningskapacitet1000 till 1400 kvm.
Djup31 "
AnsvarsfrihetFram, Grill
DriveMed
VäxeltypDirekt
FyllningstypSlang
FinishMålad
Grillhöjd11-1 / 2 "
Gallerbredd20-1 / 4 "
Höjd27 "
MaterialSvetsade
MediaAsp
Motor HP1/8
Driftsvikt95.9 lb.
Pad tjocklek2"
Nätsladdslängd7ft.
Pumpspänning115
Fart2
Spänning115
Vattenkapacitet6.3 gal.
Vattenanslutning3 / 4 "
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)70.36
Fartygets längd (cm)80.77
Fartygets bredd (cm)57.91
HS-kod8479600000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Dayton 4RNN8 kanalförångningskylare används för att kyla rum och garage. Den kräver inte kanalsystem och använder våta evaporativa kuddar för att producera sval, fuktad luft. Denna kylare kan tömmas i slutet av kylsäsongen och dess media torkas ut för långtidsförvaring.

Funktioner:

  • Dayton 4RNN8 evaporativ kylare med kanaler ger flödeshastigheter upp till 2800 cfm och har en vattenkapacitet på 6.3 gallon.
  • Den har målad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den erbjuder en enfasdesign med en direktdrift för att säkerställa minimalt ljud och friktion.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de allmänna säkerhetspunkterna att tänka på när du använder denna kylare?

A.

  • Använd inte en skadad kontakt eller sladd.
  • Håll ledningen borta från uppvärmda ytor.
  • För inte in något främmande föremål i luftutloppet och luftinloppet.
  • Använd inte i områden där brandfarliga gaser eller vätskor finns.
  • Dra alltid ur nätsladden när den inte används.
  • Installera den i ett välventilerat utrymme.

F. Hur installerar man fönstren på denna kylare?

A.

  • Ta måtten på nacken och öppna väggen eller fönstret därefter.
  • Ta bort frontgallret från enheten genom att skruva loss bultarna.
  • Installera enheten och fäst den på väggen eller fönstret.
  • Nivellera enheten horisontellt.
  • Installera avlopps- och flottörventil.
  • Kontrollera alla vattenanslutningar.

F. Hur underhåller man den kanalförsedda evaporativa kylaren?

A.

  • Början av säsongen, stäng av strömmen till enheten.
  • Byt evaporaive kyldynan.
  • Rengör brickan och kontrollera bältets skick.
  • Smörj lager.
  • Öppna vattenventilen.
  • Justera vattenflödesventilen.
  • I mitten av säsongen byter du kyldynan.
  • Stäng av strömenheten i slutet av säsongen.
  • Stäng vattenventilen.
  • Ta bort kilremmen.
  • Töm och torka brickan.
  • Smörj lagren och täck över enheten.

Produktvarianter

ProduktModellBreddLuftflödeAmpsBlad Dia.DjupVäxeltypHöjdMotor HPPris
DAYTON 4RNN6 Fönster Evaporative Cooler 4800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUB 4RNN634 "4800 cfm9.216 "43.5 "Bälte35.25 "1/214 907 kr
DAYTON 4RNN7 Avdunstningskylare för fönster 3800 Cfm 1 / 3hk | AD9FUC 4RNN728.25 "3800 cfm7.112 "38.187 "Bälte28.25 "1/310 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4RNN8 Ducted Evaporative Cooler 2800 Cfm 1/3hk
7 896 kr /enhet