DAYTON 4WXX9 högtryckstvättpump 2.5 Gpm 3/4 Gf x M22 | AE2ELE

DAYTON 4WXX9 högtryckstvättpump 2.5 Gpm 3/4 Gf x M22

Finns i lager
Artikel: AE2ELE Modell: 4WXX9

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck kolvpump
LagerNål / boll
VevhusPrecisionsgjutning
CranksGjuten aluminium
Urladdningsport (in.)22 mm
Urladdningstryck (PSI)2500
FörartypBensinmotor
Flödeskapacitet2.5 GPM
Höjd6"
HP krävs @ 1000 PSI2.2
HP krävs @ 1500 PSI3.3
HP krävs @ 2000 PSI4.4
HP krävs @ 2500 PSI5.6
HP krävs @ 500 PSI1.1
Inloppsport3/4 GH
Längd6.3 "
SmörjningStänk
FördelningsmaterialSmidd mässing
Max. Vätsketemp.140 F
Max. Inloppstryck100 psi
PlungerSST
PumphuvudSmidd mässing
RPM3450
SealLäpp
Axel Dia.7 / 8 "
TypDirektmontering
Bredd9.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSealLagerHöjdAxel Dia.TypBreddLängdSmörjningPris
DAYTON 1MCX8 högtryckstvättpump 4000 psi | AB2JPY 1MCX8Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk17 141 kr
DAYTON 1MCX9 högtryckstvättpump 4000 psi | AB2JPZ 1MCX9Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle4.9 "24mmRemdrift7.6 "9.9 "Stänk9 242 kr
DAYTON 1MCY1 Högtryckstvättpump 5000 psi | AB2JQA 1MCY1Bomullskanal, Buna N W1 och W2 förpackningPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk19 580 kr
DAYTON 1MCY2 Högtryckstvättpump 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk18 723 kr
DAYTON 1MCY8 Högtryckstvättpump 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle5.9 "1"Direktmontering9.1 "9.7 "Stänk12 565 kr
DAYTON 1MDB1 Högtryckstvättpump 2200 Psi | AB2JQQ 1MDB1Bomullskanal, Buna N W1 och W2 förpackningPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk17 555 kr
DAYTON 4WXV7 högtryckstvättpump 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll4.9 "24mmRemdrift7.9 "7.2 "Stänk8 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4WXX9 högtryckstvättpump 2.5 Gpm 3/4 Gf x M22
5 345 kr /enhet