DAYTON 4YC82 tillförselventil 11 1/8 tum | AE2LND

DAYTON 4YC82 matningsventil 11 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE2LND Modell: 4YC82

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Bashöjd1 1 / 2 "
Baslängd28 1 / 2 "
Basbredd28 1 / 2 "
Bearing TypePermanent smurt hylslager
CFM-intervall700 till 2950
Urladdningslängd (in.)11-3/8
Urladdningsbredd (in.)13.375
VäxeltypBältesdrift
Filterområde (Square-Ft.)4 1 / 8
Filterhöjd (in.)28 5 / 8
Filterhusdjup (in.)22
Filterhusets höjd (in.)21 1 / 4
Filterhusbredd (in.)21 1 / 8
FiltermaterialAluminium
Filterbredd (in.)20 5 / 8
Bostadshöjd25 "
Husets längd30 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd52 "
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP1/6 till 1 1/2
MonteringsplatsVägg eller tak
Antal filter som krävs1
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd415 till 1090
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
TypCentrifugal remdrift Mindre drivpaket
Hjulborrning3 / 4 "
Hjuldiameter11 1 / 8 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.2
Fartygets höjd (cm)83.31
Fartygets längd (cm)95.25
Fartygets bredd (cm)82.55
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filterdjup (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddBaslängdBasbreddMotor HPMonteringsplatsRPM-räckviddAxeldia. Sheave EndAxeldia. HjuländPris
DAYTON 4YC47 Tillförselventil 13 1/4 tum | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 till 1 1/2Vägg eller tak550 till 8903 / 4 "3 / 4 "32 083 kr
DAYTON 4YC83 tillförselventil 15 1/2 tum | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3 / 4 till 2Tak535 till 8201"1"32 894 kr
DAYTON 5AU56 Tillförselventil 18 1/2 tum | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 till 7 1/2Tak573 till 8411"1"46 534 kr
DAYTON 5AU57 Tillförselventil 20 1/2 tum | AE3BEK 5AU5784 "46 "46 "5 till 10Tak642 till 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "80 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YC82 matningsventil 11 1/8 tum
25 443 kr /enhet