DAYTON 5AU57 Tillförselventil 20 1/2 tum | AE3BEK

DAYTON 5AU57 Matningsventil 20 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE3BEK Modell: 5AU57

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Bashöjd1 1 / 2 "
Baslängd46 "
Basbredd46 "
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM-intervall10,400 till 14,600
Urladdningslängd (in.)25-3/8
Urladdningsbredd (in.)23
VäxeltypBältesdrift
Filterområde (Square-Ft.)7 3 / 4
Filterhöjd (in.)27 5 / 8
Filterhusdjup (in.)36
Filterhusets höjd (in.)43 3 / 4
Filterhusbredd (in.)41 1 / 8
FiltermaterialAluminium
Filterbredd (in.)40 5 / 8
Bostadshöjd48 "
Husets längd46 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd84 "
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP5 till 10
MonteringsplatsTak
Antal filter som krävs2
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd642 till 804
Axeldia. Sheave End1-7 / 16 "
Axeldia. Hjuländ1-7 / 16 "
TypCentrifugal remdrift Mindre drivpaket
Hjulborrning1-7 / 16 "
Hjuldiameter20 1 / 2 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 268.65
Fartygets höjd (cm)150.62
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)134.62
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filterdjup (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddBaslängdBasbreddMotor HPMonteringsplatsRPM-räckviddAxeldia. Sheave EndAxeldia. HjuländPris
DAYTON 4YC47 Tillförselventil 13 1/4 tum | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 till 1 1/2Vägg eller tak550 till 8903 / 4 "3 / 4 "32 083 kr
DAYTON 4YC82 tillförselventil 11 1/8 tum | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 till 1 1/2Vägg eller tak415 till 10903 / 4 "3 / 4 "25 443 kr
DAYTON 4YC83 tillförselventil 15 1/2 tum | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3 / 4 till 2Tak535 till 8201"1"32 894 kr
DAYTON 5AU56 Tillförselventil 18 1/2 tum | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 till 7 1/2Tak573 till 8411"1"46 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5AU57 Matningsventil 20 1/2 In
80 097 kr /enhet