DAYTON 4YC83 tillförselventil 15 1/2 tum | AE2LNE

DAYTON 4YC83 matningsventil 15 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE2LNE Modell: 4YC83

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Bashöjd1 1 / 2 "
Baslängd32 1 / 2 "
Basbredd32 1 / 2 "
Bearing TypePermanent smurt hylslager
CFM-intervall3050 till 5050
Urladdningslängd (in.)16
Urladdningsbredd (in.)18.625
VäxeltypBältesdrift
Filterområde (Square-Ft.)3 3 / 4
Filterhöjd (in.)19 5 / 8
Filterhusdjup (in.)29 1 / 4
Filterhusets höjd (in.)27 1 / 2
Filterhusbredd (in.)28 1 / 8
FiltermaterialAluminium
Filterbredd (in.)27 5 / 8
Bostadshöjd32 "
Husets längd34 1 / 2 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd64 1 / 2 "
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP3 / 4 till 2
MonteringsplatsTak
Antal filter som krävs2
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd535 till 820
Axeldia. Sheave End1"
Axeldia. Hjuländ1"
TypCentrifugal remdrift Mindre drivpaket
Hjulborrning1"
Hjuldiameter15 1 / 2 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 104.4
Fartygets höjd (cm)100.08
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filterdjup (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddBaslängdBasbreddMotor HPMonteringsplatsRPM-räckviddAxeldia. Sheave EndAxeldia. HjuländPris
DAYTON 4YC47 Tillförselventil 13 1/4 tum | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 till 1 1/2Vägg eller tak550 till 8903 / 4 "3 / 4 "32 083 kr
DAYTON 4YC82 tillförselventil 11 1/8 tum | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 till 1 1/2Vägg eller tak415 till 10903 / 4 "3 / 4 "25 443 kr
DAYTON 5AU56 Tillförselventil 18 1/2 tum | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 till 7 1/2Tak573 till 8411"1"46 534 kr
DAYTON 5AU57 Tillförselventil 20 1/2 tum | AE3BEK 5AU5784 "46 "46 "5 till 10Tak642 till 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "80 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YC83 matningsventil 15 1/2 tum
32 894 kr /enhet