DAYTON 5AU56 Tillförselventil 18 1/2 tum | AE3BEJ

DAYTON 5AU56 Matningsventil 18 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE3BEJ Modell: 5AU56

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Bashöjd1 1 / 2 "
Baslängd42 "
Basbredd42 "
Bearing TypePermanent smurt hylslager
CFM-intervall5500 till 9475
Urladdningslängd (in.)19-1/8
Urladdningsbredd (in.)22.25
VäxeltypBältesdrift
Filterområde (Square-Ft.)5 1 / 4
Filterhöjd (in.)21 5 / 8
Filterhusdjup (in.)32
Filterhusets höjd (in.)30 3 / 4
Filterhusbredd (in.)35 1 / 8
FiltermaterialAluminium
Filterbredd (in.)34 5 / 8
Bostadshöjd36 "
Husets längd42 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd75 "
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP2 till 7 1/2
MonteringsplatsTak
Antal filter som krävs2
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd573 till 841
Axeldia. Sheave End1"
Axeldia. Hjuländ1"
TypCentrifugal remdrift Mindre drivpaket
Hjulborrning1"
Hjuldiameter18 1 / 2 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 189.9
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)123.19
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filterdjup (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddBaslängdBasbreddMotor HPMonteringsplatsRPM-räckviddAxeldia. Sheave EndAxeldia. HjuländPris
DAYTON 4YC47 Tillförselventil 13 1/4 tum | AE2LLY 4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 till 1 1/2Vägg eller tak550 till 8903 / 4 "3 / 4 "32 083 kr
DAYTON 4YC82 tillförselventil 11 1/8 tum | AE2LND 4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 till 1 1/2Vägg eller tak415 till 10903 / 4 "3 / 4 "25 443 kr
DAYTON 4YC83 tillförselventil 15 1/2 tum | AE2LNE 4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3 / 4 till 2Tak535 till 8201"1"32 894 kr
DAYTON 5AU57 Tillförselventil 20 1/2 tum | AE3BEK 5AU5784 "46 "46 "5 till 10Tak642 till 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "80 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5AU56 Matningsventil 18 1/2 In
46 534 kr /enhet