DAYTON 4YU39 Motor 3-fas 1.5 Hk 1725 208-230/460 56h Odp | AE2PGF

DAYTON 4YU39 Motor 3 Fas 1.5 Hk 1725 208-230/460 56h Odp

Finns i lager
Artikel: AE2PGF Modell: 4YU39

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Kondensator ingårInte nödvändig
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig luft över
KapslingÖppna Dripproof
Ram56H
Fulllastförstärkare4.8-4.8/2.4
HP1.5
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel9 1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringBas
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5675
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRamLagerKroppsdia.FulllastförstärkareHPHzisolering klassLängd mindre axelPris
DAYTON 1AGF8 Motorskuggad pol 1/20 Hk 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Sleeve4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "2 779 kr
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 Hk 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YSleeve5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "3 411 kr
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGF 3LU7148YZSleeve5.625 "2.11/660B5.187 "2 299 kr
DAYTON 3LU72 Motor 1 / 6hk Direkt- / drivfläkt | AC9ZGG 3LU7248YZSleeve5.625 "1.1-11/660B5.187 "2 383 kr
DAYTON 3LU73 Motor 1 / 4hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGH 3LU7348YZSleeve5.625 "3.71/460B5.437 "3 157 kr
DAYTON 3LU74 Motor 1 / 4hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGJ 3LU7448YZSleeve5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "4 051 kr
DAYTON 3LU75 Motor 1 / 4hk Direkt- / drivfläkt | AC9ZGK 3LU7548YZSleeve5.625 "41/460B5.437 "3 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YU39 Motor 3 Fas 1.5 Hk 1725 208-230/460 56h Odp
5 459 kr /enhet