DAYTON 4ZX48 lyftkedjelift 3300 Lb. Lyft 20 fot | AE2XZC

DAYTON 4ZX48 Spak Kedjelyft 3300 Lb. Lyft 20 fot

Finns i lager
Artikel: AE2XZC Modell: 4ZX48

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
BromsWeston Style lastbroms
KedjaHärdat stål
Kedjelängd20 ft.
FinishMålad
Kroköppning1.25 "
Spaklängd16-1 / 4 "
Hiss20 ft.
Lastkapacitet3300 lb.
Min. Mellan krokar14-13 / 16 "
ÖverbelastningsskyddNej
Drag för att lyfta last51 lb.
Reeving1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBromsFinishKroköppningHissLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
DAYTON 3TP92 lyftkedjelift 1650 Lb. Lyft på 10 fot | AD2RLE 3TP92DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1-1 / 16 "10 ft.1650 lb.12.375 "6 419 kr
DAYTON 3TP93 Lyftkedjelift 1650 Lb. 20 fotlyft | AD2RLF 3TP93DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1-1 / 16 "20 ft.1650 lb.12.375 "5 687 kr
DAYTON 3TP95 lyftkedjelift 3300 Lb. Lyft på 10 fot | AD2RLH 3TP95DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1.25 "10 ft.3300 lb.14.375 "5 370 kr
DAYTON 3TP96 Lyftkedjelift 3300 Lb. 20 fotlyft | AD2RLJ 3TP96DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1.25 "20 ft.3300 lb.14.375 "7 203 kr
DAYTON 3TP98 Lyftkedjelift 6600 Lb. Lyft på 10 fot | AD2RLL 3TP98DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1.625 "10 ft.6600 lb.19-5 / 16 "8 691 kr
DAYTON 3TP99 lyftkedjelift 6600 Lb. 20 fotlyft | AD2RLM 3TP99DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1.625 "20 ft.6600 lb.19-5 / 16 "8 456 kr
DAYTON 4ZX44 lyftkedjelift 1650 Lb. Lyft 10 fot | AE2XYY 4ZX44Weston Style lastbromsMålad1.125 "10 ft.1650 lb.12.625 "8 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4ZX48 Spak Kedjelyft 3300 Lb. Lyft 20 fot
9 578 kr /enhet